FESTO

FESTO Aktivkohlefilter MS9-LFX-1-U 553032

  • ERIKS:11651012
  • Hersteller:553032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 327.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS9
Anschluss
G1
Schalenschutz
Ohne
Strömungsrichtung
links ? rechts
Maximum Durchfluss
6500 l/min
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Mediumtemperatur
von 5 bis 30 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 20 bar
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Filter
Aktivkohle
Material Behälter
Metall
Gewicht
2000 g