CHF 312.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 338.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS6 |
Anschluss | G1/2 |
Schalenschutz | Integriert |
Maximum Durchfluss | 2500 l/min |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Mediumtemperatur | von 5 bis 30 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 20 bar |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Filter | Aktivkohle |
Material Behälter | Metall |
Gewicht | 1500 g |