FESTO

FESTO Aktivkohlefilter MS6-LFX-1/2-U 529681

  • ERIKS:23282857
  • Hersteller:529681
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS6
Anschluss
G1/2
Schalenschutz
Integriert
Strömungsrichtung
links ? rechts
Maximum Durchfluss
900 l/min
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Mediumtemperatur
von 5 bis 30 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 20 bar
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Filter
Aktivkohle
Material Behälter
Metall
Gewicht
820 g