FESTO

FESTO Aktivkohlefilter MS4N-LFX-1/8-U 536717

  • ERIKS:11647867
  • Hersteller:536717
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS4N
Anschluss
1/8-27 NPT
Schalenschutz
Integriert
Maximum Durchfluss
360 l/min
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Mediumtemperatur
von 5 bis 30 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 14 bar
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Filter
Aktivkohle
Material Behälter
Metall
Gewicht
350 g