CHF 118.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS4N |
Anschluss | 1/8-27 NPT |
Schalenschutz | Kunststoff |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Maximum Durchfluss | 360 l/min |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Mediumtemperatur | von 5 bis 30 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 14 bar |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Filter | Aktivkohle |
Material Behälter | Kunststoff |
Gewicht | 190 g |