CHF 166.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS4N |
Anschluss | 1/4-18 NPT |
Schalenschutz | Integriert |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Maximum Durchfluss | 360 l/min |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Mediumtemperatur | von 5 bis 30 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 14 bar |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Filter | Aktivkohle |
Material Behälter | Metall |
Gewicht | 350 g |