FESTO

FESTO Aktivkohlefilter MS4-LFX-1/4-U 535782

  • ERIKS:23282850
  • Hersteller:535782
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS4
Anschluss
G1/4
Schalenschutz
Integriert
Strömungsrichtung
links ? rechts
Maximum Durchfluss
360 l/min
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Mediumtemperatur
von 5 bis 30 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 14 bar
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Filter
Aktivkohle
Material Behälter
Metall
Gewicht
350 g