FESTO

FESTO Aktivkohlefilter MS4-LFX-1/4-R-Z 529468

  • ERIKS:11645813
  • Hersteller:529468
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS4
Anschluss
G1/4
Schalenschutz
Kunststoff
Strömungsrichtung
rechts ? links
Maximum Durchfluss
360 l/min
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Mediumtemperatur
von 5 bis 30 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 14 bar
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Filter
Aktivkohle
Material Behälter
Kunststoff
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
190 g