CHF 819.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 886.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS12 |
Schalenschutz | Integriert |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Mediumtemperatur | von 5 bis 30 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 20 bar |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Filter | Aktivkohle |
Material Behälter | Metall |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 7000 g |