CHF 145.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LFX |
Schalenschutz | Metall |
Maximum Durchfluss | 360 l/min |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Mediumtemperatur | von 5 bis 30 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 16 bar |
Material Gehäuse | Zink-Druckguss |
Material Filter | Aktivkohle |
Material Behälter | Kunststoff |
Gewicht | 283 g |
CHF 53.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026