CHF 518.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 561.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LFX |
Schalenschutz | Metall |
Maximum Durchfluss | 1100 l/min |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Mediumtemperatur | von 5 bis 30 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 16 bar |
Material Gehäuse | Zink-Druckguss |
Material Filter | Aktivkohle |
Material Behälter | Kunststoff |
Gewicht | 921 g |
CHF 83.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026