FESTO

FESTO Aktivkohlefilter LFX-3/4-D-MIDI 532784

  • ERIKS:11646607
  • Hersteller:532784
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 272.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFX
Anschluss
G3/4
Schalenschutz
Metall
Maximum Durchfluss
900 l/min
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Mediumtemperatur
von 5 bis 30 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Filter
Aktivkohle
Material Behälter
Kunststoff
Gewicht
816 g
Alternativen
Product Image

FESTO Aktivkohlefilter MS6-LFX-1/2-R 529679

  • ERIKS:11645939
  • Manufacturer:529679

CHF 83.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026