FESTO

FESTO Aktivkohlefilter LFX-1-D-MAXI 532787

  • ERIKS:11646610
  • Hersteller:532787
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 535.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 579.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFX
Anschluss
G1
Schalenschutz
Metall
Maximum Durchfluss
1100 l/min
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Mediumtemperatur
von 5 bis 30 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Filter
Aktivkohle
Material Behälter
Kunststoff
Gewicht
1191 g