FESTO

FESTO Aktivkohlefilter LFX-1/4-D-MINI 532802

  • ERIKS:11646615
  • Hersteller:532802
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFX
Anschluss
G1/4
Schalenschutz
Metall
Maximum Durchfluss
360 l/min
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Mediumtemperatur
von 5 bis 30 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Filter
Aktivkohle
Material Behälter
Kunststoff
Gewicht
376 g
Alternativen
Product Image

FESTO Aktivkohlefilter MS4-LFX-1/4-R 529467

  • ERIKS:11645812
  • Manufacturer:529467

CHF 53.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026