Eriks
FESTO

FESTO Adsorptionstrockner PDAD-73-G1/2 552174

  • ERIKS:11650896
  • Hersteller:552174
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'945.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'426.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PDAD
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/2 in
Nennvolumenstrom
729 l/min
Taupunkt
-40
Umgebungstemperatur
von 5 bis 50 °C
Mediumtemperatur
von 2 bis 50 °C
Betriebsdruck
von 4 bis 16 bar
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Gewicht
31000 g