CHF 3'405.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'681.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PDAD |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 3/8 in |
Nennvolumenstrom | 126 l/min |
Taupunkt | -40 |
Umgebungstemperatur | von 5 bis 50 °C |
Mediumtemperatur | von 2 bis 50 °C |
Betriebsdruck | von 4 bis 16 bar |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Gewicht | 14000 g |