Eriks
FESTO

FESTO Adsorptionstrockner PDAD-09-G3/8 552170

  • ERIKS:11650892
  • Hersteller:552170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'087.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'337.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PDAD
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
3/8 in
Nennvolumenstrom
87 l/min
Taupunkt
-40
Umgebungstemperatur
von 5 bis 50 °C
Mediumtemperatur
von 2 bis 50 °C
Betriebsdruck
von 4 bis 16 bar
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Gewicht
13000 g