Eriks
FESTO

FESTO Additionszähler PZA-E-C 8606

  • ERIKS:11626790
  • Hersteller:8606
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 333.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 360.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PZA
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M5 mm
Temperaturbereich
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Material Gehäuse
PA
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]