CHF 60.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPFV |
Material | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde (NPT) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde (NPT) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Nenngröße | 6 |
Dichtung | NBR |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 8 bar |