FESTO

FESTO Adapter NPFV-AF-G14-N14-MF 563397

  • ERIKS:12985275
  • Hersteller:563397
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPFV
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Nenngröße
6
Dichtung
NBR
Betriebsdruck
von -0.95 bis 8 bar