FESTO

FESTO Absperrventil HE-G3/4-LO 197135

  • ERIKS:11639837
  • Hersteller:197135
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HE-LO
Art der Betätigung
Manuell
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
3/2 Bistabil
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
3/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Nennvolumenstrom
8000 l/min
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Gewicht
1 g