CHF 205.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 221.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HE-LO |
Art der Betätigung | Manuell |
Ausführung | Kolbenschieber |
Ventilfunktion | 3/2 Bistabil |
Anschluss | BSPP(G) |
Anschluss | 1 in |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | TPE-U(PU) |
Mit Manometer | Nein |
Mit Drucksensor | Nein |
Mit Schalldämpfer | Nein |
Mit Konsole | Nein |
Strömungsrichtung | nicht reversibel |
Nennvolumenstrom | 10000 l/min |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Gewicht | 1 g |