FESTO

FESTO Absperrventil HE-3-3/8-QS-10 153481

  • ERIKS:11630366
  • Hersteller:153481
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HE
Durchfluss bei 6 bar
733 l/min
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
3/8 in
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
3/2 Bistabil
Baugröße
7
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
PBT-verstärkt
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]