FESTO

FESTO Absperrventil HE-3-1/4-QS-8 153480

  • ERIKS:23209910
  • Hersteller:153480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.78inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HE
Durchfluss bei 6 bar
380 l/min
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
3/2 Bistabil
Baugröße
5
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
PBT-verstärkt
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]