Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HE |
Durchfluss bei 6 bar | 278 l/min |
Anschluss | QS-6 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Bedienung | Manuell |
Funktion | 2/2 Bistabil |
Baugröße | 5 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Material Gehäuse | PBT-verstärkt |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |