FESTO

FESTO Absperrventil HE-2-1/2-QS-12 153474

  • ERIKS:23209906
  • Hersteller:153474
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HE
Durchfluss bei 6 bar
776 l/min
Anschlusstyp
BSPT (R)
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
2/2 Bistabil
Baugröße
7
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
PBT-verstärkt
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]