CHF 26.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | GRE |
Ausführung | Abluftdrosselventil |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Pneumatischer Anschluss 1 | G3/8 |
Montage | Einschraubbar |
Einstellelement | Schlitzschraube |
Material Dichtung | NBR |
Material Einschraubzapfen | Aluminium-Legierung |
Material Regulierschraube | Messing |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 70 °C |
Nennvolumenstrom | 2000 l/min |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 50 g |