CHF 135.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VZBM |
Bauform | 3-Wege |
Gehäusekonstruktion | 4-teilig |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/4" (8) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Kugelbohrung | T-Bohrung |
Material Kugel | Messing, verchromt |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Messing |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |