CHF 35.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VZBM |
Bauform | 3-Wege |
Gehäusekonstruktion | 4-teilig |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 3/8" (10) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Handbedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F03 |
Kugelbohrung | T-Bohrung |
Material Kugel | Messing, verchromt |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |