Eriks
FESTO

FESTO 3-Wege-Kugelhahn Serie: VZBM Messing/PTFE T-Bohrung Freies Wellenende PN25 Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:14085871
  • Hersteller:4451860
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 287.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBM
Bauform
3-Wege
Gehäusekonstruktion
4-teilig
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN25
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Kugelbohrung
T-Bohrung
Material Kugel
Messing, verchromt
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C