Eriks
FESTO

FESTO 3-Wege-Kugelhahn Serie: VZBM Messing/PTFE L-Bohrung Pneumatisch betätigt Einfachwirkend PN25 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:14085792
  • Hersteller:8070270
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 248.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 268.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBM
Bauform
3-Wege
Gehäusekonstruktion
4-teilig
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN25
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend
Kugelbohrung
L-Bohrung
Material Kugel
Messing, verchromt
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C