Eriks
FESTO

FESTO 3-Wege-Kugelhahn Serie: VZBM Messing/PTFE L-Bohrung Freies Wellenende PN40 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:14085861
  • Hersteller:4451869
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBM
Bauform
3-Wege
Gehäusekonstruktion
4-teilig
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN40
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F03
Kugelbohrung
L-Bohrung
Material Kugel
Messing, verchromt
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C