Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VZBE |
Bauform | 3-Wege |
Gehäusekonstruktion | 4-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Nennweite | 1/4" (8) |
Anschluss | Innengewinde (NPT) |
Gewindenorm | ASME B1.20.1 |
Druckstufe Artikel | PN63 |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F04 |
Kugelbohrung | T-Bohrung |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Sitz | PTFE |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |