Eriks
FESTO

FESTO 3-Wege-Kugelhahn Serie: VZBE Edelstahl/PTFE T-Bohrung Handhebel PN63 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14085855
  • Hersteller:8096957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBE
Bauform
3-Wege
Gehäusekonstruktion
4-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ASME B1.20.1
Druckstufe Artikel
PN63
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Kugelbohrung
T-Bohrung
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C