Eriks
FESTO

FESTO 3-Wege-Kugelhahn Serie: VZBE Edelstahl/PTFE T-Bohrung Freies Wellenende PN63 Innengewinde (NPT) 1/2" (15)

  • ERIKS:14168371
  • Hersteller:4834298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBE
Bauform
3-Wege
Gehäusekonstruktion
4-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ASME B1.20.1
Druckstufe Artikel
PN63
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F04
Kugelbohrung
T-Bohrung
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C