Eriks
FESTO

FESTO 3-Wege-Kugelhahn Serie: VZBA Edelstahl/PTFE T-Bohrung Pneumatisch betätigt PN63 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14169472
  • Hersteller:1915075
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 485.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 525.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBA
Bauform
3-Wege
Gehäusekonstruktion
4-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN63
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Kugelbohrung
T-Bohrung
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE