Eriks
FESTO

FESTO 3-Wege-Kugelhahn Serie: VZBA Edelstahl/PTFE T-Bohrung Pneumatisch betätigt Einfachwirkend PN63 Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:14169498
  • Hersteller:1915079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'376.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'488.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBA
Bauform
3-Wege
Gehäusekonstruktion
4-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN63
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Kugelbohrung
T-Bohrung
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Edelstahl
Material Gehäusedichtung
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C