Eriks
FESTO

FESTO 3-Wege-Kugelhahn Serie: VZBA Edelstahl/PTFE T-Bohrung Freies Wellenende PN63 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:14168377
  • Hersteller:1692224
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBA
Bauform
3-Wege
Gehäusekonstruktion
4-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN63
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F03
Montageflansch 2
F04
Kugelbohrung
T-Bohrung
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Edelstahl
Material Gehäusedichtung
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C