Eriks
FESTO

FESTO 3-Wege-Kugelhahn Serie: VZBA Edelstahl/PTFE L-Bohrung Pneumatisch betätigt Einfachwirkend PN63 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14169495
  • Hersteller:1914791
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 884.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 955.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZBA
Bauform
3-Wege
Gehäusekonstruktion
4-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN63
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend
Montageflansch
F04
Montageflansch 2
F05
Kugelbohrung
L-Bohrung
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Edelstahl
Material Gehäusedichtung
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C