CHF 203.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 219.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VZBA |
Bauform | 3-Wege |
Gehäusekonstruktion | 4-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | 1/4" (8) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN63 |
Handbedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F03 |
Montageflansch 2 | F04 |
Kugelbohrung | L-Bohrung |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |