FESTO

FESTO 1.06/4-3 Universal-Abzieher 2-armig 520x300 mm

  • ERIKS:14086113
  • Hersteller:8108940
Image 1
Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken, Verlängerte Abzughaken, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VAME
Serie
VAME
Spanntiefe
300 mm
Spannweite (Innenabziehen)
von 0 bis 600 in
Max. Spannweite (Außenabziehen)
520 mm
Anzahl Arme
2
Umdrehbare Arme
Nein
Spannbügel
Ja
Hydraulische Spindel
Ohne
Mit Schnellverstellung
Nein
Max. Zugkraft
10 t
Hakenfußbreite
36 mm
Hakenfußtiefe
28 mm
Hakenfußstärke an der Spitze
6.5 mm
Schlüsselweite
36 mm
Skaleneinteilung
Ja
Ausführung
Sonstige
Gewindelänge
310 mm