CHF 28.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 2012 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 31.8 mm |
Größter Außendurchmesser | 70 mm |
Keilnut Breite | 6 mm |
Keilnut Tiefe | 2.8 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 7/16 x 7/8 |
Anzugsdrehmoment | 30 Nm |
Gewicht | 0.7 kg |