FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 1310-24

  • ERIKS:23832576
  • Hersteller:13102400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
1310
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
24 mm
Material
Grauguss
Länge
25.4 mm
Größter Außendurchmesser
51 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.32 kg