FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 1310-19

  • ERIKS:23832573
  • Hersteller:13101900ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
1310
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
19 mm
Material
Grauguss
Länge
25.4 mm
Größter Außendurchmesser
51 mm
Keilnut Breite
6 mm
Keilnut Tiefe
2.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.32 kg