FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 1215-28

  • ERIKS:23832514
  • Hersteller:12152800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
1215
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
28 mm
Material
Grauguss
Länge
38.1 mm
Größter Außendurchmesser
50.5 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.39 kg