62,25 €/ Stückexkl. MwSt
67,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.08.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Typ | F |
Typ | Flansch |
Grösse | 80 |
Version | F |
Befestigungsmethode | Taper Lock® |
Material | Grauguss |
Größte Bohrung | 60 mm |
Bohrung (min./max.) | 16-60 mm |
Taper Lock | 2517 |
Nabenlänge | 45 mm |
Außendurchmesser | 167 mm |
Drehmomentbereich | 375-760 Nm |
Nenndrehmoment | 375 Nm |
Max. Drehmoment | 759 Nm |
Bolzendurchmesser | 8 mm |
Anzahl Bolzen | 6 mm |
C | 167 mm |
D | 97 mm |
E | 45 mm |
F | 60 mm |
G | 16 mm |
J | 48 mm |
L | 58 mm |
M | 12.5 mm |