Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex Kupplungsreifen F80-TYRE

  • ERIKS:11423130
  • Hersteller:160024
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,35 €/ Stückexkl. MwSt

40,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
Flexibles Element
Grösse
80
Material
Naturgummi
Nenndrehmoment
375 Nm
A
211 mm
M
12.5 mm