FAG

FAG Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU305-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178806
  • Hersteller:019272421-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
RNU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
34 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
49 kN
Statische Belastung
37.5 kN
Referenzdrehzahl
10.1 rpm
Grenzdrehzahl
14400 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig