FAG

FAG Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU2211-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178803
  • Hersteller:019272057-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
RNU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
66 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
117 kN
Statische Belastung
118 kN
Referenzdrehzahl
4.7 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig