CHF 68.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | RNU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 59.5 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 92 kN |
Statische Belastung | 88 kN |
Referenzdrehzahl | 5.3 rpm |
Grenzdrehzahl | 11100 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |